| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539702 Herst.-Nr.: 09140006279 EAN/GTIN: 5059039172993 |
| |
|
| | |
| Serie = Han-Modular Zubehörtyp = Druckluft-Kontakt Reihe = Han pneumatisch Gender = Buchse
Han® Pneumatikmodul. 2 oder 3 Kontakte zur Übertragung sauberer und trockener Luft Kontakte mit automatischer Abschaltung, wenn der Steckverbinder nicht verbunden ist 3-poliges Modul für 4 mm Kontakte, 2-poliges Modul für 6 mm Kontakte (Rohrgröße – 4 mm und 6 mm bezogen auf die Bohrung im Rohr) Weitere Informationen: | | Serie: | Han-Modular | Zubehörtyp: | Druckluft-Kontakt | Reihe: | Han pneumatisch | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 2539702, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09140006279, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| |