Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Kupfer, blank Braun H05V-K 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009468
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Litze, Typ=29084, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
945 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
945 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,08065*
€ 0,11635*
3 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,1281*
€ 0,1801*
100
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,091*
€ 0,1934*
5 Tage
500
100
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,1206*
€ 0,2127*
Lager 115
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,2232*
€ 0,3032*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,2232* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 30,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.