Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IntelliTone™ Pro 200 LAN Toner und Probe Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008754
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MT-8200-60-KIT
EAN/GTIN:
     754082127444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
IntelliTone™ Pro 200 LAN Toner und Probe Kit, Typ=MT-8200-60-KIT, Batterielebensdauer=20 h, Kabellänge=-999, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=2x 9 V, Geräteart=IntelliTone-Pro-200-LAN-Toner- & Fühler-Kit, Kabelprüffunktion=Tongenerator, Ton=Ja, Serien=IntelliTone Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
305 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
570 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
282
pro Satz
Frei Haus
ab € 250,67*
€ 281,32*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 259,30*
€ 289,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,18*
€ 295,90*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 299,22*
Lager 115
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,74*
€ 304,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466833
ab € 136,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.