Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30004192
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24 02 005 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, Typ=24 02 005 0010, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=60 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9.6 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=47 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=114 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=27 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Serie=Ha-VIS eCon 2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
206 g
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
206 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Ethernet-Switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,09*
€ 98,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,2621*
€ 98,1985*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,83*
€ 100,15*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 79,92352*
€ 100,26352*
Lager 115
Frei Haus
ab € 98,61*
€ 123,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,8169*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 14,58*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 26,46*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,46*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.