Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.6, 10m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4983145
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457511551
EAN/GTIN:
     5059039168118
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 10m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Grün
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Schutzart = IP20

Industrielle Prüffeld-Patchkabel, RJ, Cat6, IP20. Vollständig geprüft und passend mit RJ45 Standardbuchsen. Systemkabel, IP20, Cat 6 Kabelstandard gemäß Mit ISO/IEC 11801: Klasse E Ummantelung gelbes PVC 6,8 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Grün
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat 6 10m grün, patch kabel, patch-kabel 10m, 4983145, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09457511551, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 93,89*
€ 5,46*
ab € 73,55*
€ 93,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,71*
€ 95,28*
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 95,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
118-05059
ab € 10,01*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,71*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.