Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 3 Anzahl Kontakte, 25A, 600VAC/VDC, IP66 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001761
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/03P/ST/1315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PXP7010/03P/ST/1315, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=13 mm, Kabeleingang max.=15 mm, Nennspannung=600 VAC/VDC, Nennstrom=25 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polycarbonat PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Schnell-Drehverbindung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=UL Listed CCC VDE, Serie=Buccaneer 7000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 19,20*
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 19,23*
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 21,16*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 25,11*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,40*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,63*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 2,22*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03S/ST/1315
ab € 10,79*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/03S/ST
ab € 12,92*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.