Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT Meissel 42mm 1.17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18265399
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT K8
EAN/GTIN:
     4003019432677
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, Typ=PT K8, Alternative (Alias)=4PTK8-1, Breite der Spitze=1.17 mm, Löttemperatur max.=425 °C, Spitzenlänge=42 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=TCPS TCP 12 TCP 24 TC201 Series Iron, Lötspitzenserie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
6,9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm, Lötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 5,97*
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,66*
1
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,67*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,06*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,38*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 114,23*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,038*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 93,56*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,39*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,18*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,32*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.