Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1.2mm, Sn99.3/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248960
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TC/KS115, 574009
EAN/GTIN:
     4006062740096
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574009, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1.2 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
63 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
525 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,07744* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.