Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse DX Saugdüse 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18227803
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX 118
EAN/GTIN:
     4003019407576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Saugdüse, Typ=DX 118, Alternative (Alias)=T0051314899, Breite der Spitze=1.5 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Saugdüse, Geeignet für=DSX80 and DXV80 Desoldering Iron, Lötspitzenserie=DX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 10,30*
2 Tage
42
1
€ 3,79*
ab € 7,86*
€ 11,36*
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 12,91*
1
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,94*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.