Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 118 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 0.7mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95277
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DX-Serie
Typ:
DX 118
Außen-Ø:
1.5 mm
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
0.7 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben weller, entlötkolben, Weller, DX 118, 2550520796
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,07*
5 Tage
24
1
€ 3,79*
ab € 7,83*
€ 11,09*
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,79*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,85*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.