Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX 118 Saugdüse, Außen 1,5 mm, Innen 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DX 118 Saugdüse, Außen 1,5 mm, Innen 0,7 mm
DX 118 Saugdüse, Außen 1,5 mm, Innen 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL18215
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314899
EAN/GTIN:
     4059796001490
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze

Eigenschaften

  • Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: DX-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 0,7 mm
  • Außendurchmesser: 1,5 mm
  • Spitzenlänge: 23 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 80, DXV 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DX-Saugdüsen
mm:
1,5 Außendurchmesser | 23 Spitzenlänge | Saugdüse Spitzenform
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben weller, entlötkolben, Düse, Löttechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,33*
1
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 11,34*
Lager 8898
44
1
€ 3,79*
ab € 7,82*
€ 11,35*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 13,63*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 20,16*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.