Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor, T0052641099N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18226425
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052641099N
EAN/GTIN:
     4003019015634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
Tastkopf
Temperaturfühler
Sensor, Typ=T0052641099N, Alternative (Alias)=T0052641099, Aufnahmeschaft=Temperatursensor, Geeignet für=LR-21 Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,65*
€ 4,00*
ab € 51,56*
€ 68,67*
€ 8,95*
ab € 51,60*
€ 68,72*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 72,61*
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.