Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Service-Bausatz für die Handhabung von Elektronik, 500 x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18098400
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-354
EAN/GTIN:
     7033290561619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
ESD-Service-Bausatz für die Handhabung von Elektronik, Typ=9-354, Breite=400 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
212 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, antistatik matte, ESD-Service-Bausatz für die Handhabung von Elektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 68,93*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,01*
€ 74,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 75,00*
€ 86,37*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 94,93*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 9,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 78,26*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 80,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.