| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W533661 Herst.-Nr.: 9-354 EAN/GTIN: 4250838511698 |
| |
|
| | |
| Speziell für den mobilen Einsatz lässt sich die Arbeitsplatzauflage falten und kommt in der Farbe grün. Die Auflage ist elektrisch-ableitfähig, besitzt eine genarbte Oberfläche (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RS: ca. 108 Ohm) und ist ausgestattet mit 2 Druckknöpfen mit je 10 mm. Desweiteren sind in dem Set jeweils ein Kontaktarmband Nr. 9-342-1, ein Spiralkabel Nr. 9-342-2 und eine Erdungsleitung Nr. 9-346, sowie ein passende Krokodilklemme Nr. 9-353 enthalten. Features: Faltbar Lieferumfang: 1x Arbeitsplatzauflage (500 x 400 x 0.35 mm, Grün, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm) + 1x Kontaktarmband Typ 9-342-1 + 1x Spiralkabel Typ 9-342-2 + 1x Erdungsleitung Typ 9-346 + 1x Krokodilklemme Typ 9-353 Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.35 mm | Länge: | 500 mm | Farbe: | grün | Breite: | 400 mm | Typ: | 9-354 | Anschluss: | Druckknopf 10 mm + Krokodilklemme | Herstellerfarbe: | Grün | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Service-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 52,92* | € 69,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,69* | € 69,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,97* | € 75,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,45* | € 95,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 74,33* | € 100,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|