Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassstab 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086101
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962/150 MM
EAN/GTIN:
     4007368043782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmassstab, Typ=962/150 MM, Höhe=-999, Länge=150 mm, Messbereich max.=150 mm, Messbereich min.=1 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 3,24*
6 Tage
232
5
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 3,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,63*
1 Tag
291
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,66*
Lager 115
57
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.