Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Wasserwaage II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18075327
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     025.03.00A
EAN/GTIN:
     4021563657841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Laser-Wasserwaage, Typ=025.03.00A, Breite=210 mm, Höhe max.=59 mm, Länge=62 mm, Wellenlänge des Lasers=-999, Batterien=2 x AAA (im Lieferumfang enthalten), Laserklasse=Klasse II, Genauigkeit=±5 mm @ 10 m, Schutzklasse=II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 32,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 32,06*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 47,88*
€ 3,50*
ab € 36,88*
€ 48,13*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 50,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laserliner
080.00
ab € 57,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.