Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910112450 Herst.-Nr.: 025.03.00A EAN/GTIN: 4021563657841 |
| |
|
| | |
| Laserliner HandyLaser Compact 025.03.00A Laser-Wasserwaage 17cm 50m 0.5 mm/m Ideal zum Fliesenlegen Reichweite 50 m Libellengenauigkeit 0,5 mm/m Vereinigt die Funktionsvielfalt von Universal-Laserwasserwaagen mit den Vorteilen einer besonders kompakten Bauweise. Somit ist der Handy Laser Compact ideal z.B. zum Fliesenlegen. Die Reichweite beträgt bis zu 50 m! Horizontal- und Vertikallibelle mit 0,5 mm/m Genauigkeit · Fliesenaufsatz mit Federclips · 3 extrastarke Magnete · Schlagfestes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit gummierten Griffleisten. Kategorie: Laser-Wasserwaage Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro (AAA) Batterie Messbereich (max.): 50 m Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m Material: Kunststoff Laser-Klasse: 2 Sichtbare Laserlänge: 650 nm Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Messbereich: 50 m Produkt-Art: Laser-Wasserwaage Länge (Tiefe): 17 cm Typ: HandyLaser Compact Hersteller-Nr.: 025.03.00A EAN: 4021563657841 Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich;mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider Lieferumfang: Inkl. Batterien.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 31,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,21* | € 31,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,22* | € 47,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,21* | € 47,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,84* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|