Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813537-BP Herst.-Nr.: 025.03.00A EAN/GTIN: 4021563657841 |
| |
|
| | |
| Laserliner HandyLaser Compact 025.03.00A Laser-Wasserwaage 17 cm 50 m 0.5 mm/m
Laserwasserwaage Handy Laser Compact
Ideal zum Fliesenlegen Reichweite 50 m Libellengenauigkeit 0,5 mm/m
Vereinigt die Funktionsvielfalt von Universal-Laserwasserwaagen mit den Vorteilen einer besonders kompakten Bauweise. Somit ist der Handy Laser Compact ideal z.B. zum Fliesenlegen. Die Reichweite beträgt bis zu 50 m!
Ausstattung: Horizontal- und Vertikallibelle mit 0,5 mm/m Genauigkeit · Fliesenaufsatz mit Federclips · 3 extrastarke Magnete · Schlagfestes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit gummierten Griffleisten.
Technische Daten: Laser-Klasse: 2 · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff · Messbereich Wasserwaagen (max.): 50 m · Messbereich(e): 50 m · Produktabmessung, Länge: 17 cm · Sichtbare Laserlänge: 650 nm · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro (AAA) Batterie · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Inkl. Batterien.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 17 cm | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Laser-Klasse: | 2 | Material: | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | HandyLaser Compact | Messbereich Wasserwaagen (max.): | 50 m | Sichtbare Laserlänge: | 650 nm | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Stromversorgung (Details): | 2 x 1|ツ|5 V Micro (AAA) Batterie | Messbereich(e): | 50 m | Produkt-Art: | Laser-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 31,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,21* | € 31,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,22* | € 47,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,21* | € 47,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,84* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|