Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Tri-Wing / Spanner / Security Hex / Torq-Set / Torx, manipulationssicher / Robertson, 31Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18060030
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29416
EAN/GTIN:
     4010995294168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bit-Set, Typ=29416, Bitlänge=25 mm, Stück=31 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 5x Tri-Wing Bits 4x Spanner Bits 6x Security Hex Bits 3x Torq-Set Bits 9x Security Torx Bits 3x Robertson Bits, Bitspitzentyp=Tri-Wing Spanner Security Hex Torq-Set Torx, manipulationssicher Robertson, Bit Head Size=TW0 TW1 TW2 TW3 TW4 SP4 SP6 SP8 SP10 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 TS6 TS8 TS10 T8H T9H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H #1 #2 #3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
265 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 45,44*
€ 54,50*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,61*
€ 56,72*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 45,89*
€ 57,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 62,81*
Lager 115
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
06634
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
06635
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
06636
ab € 1,12*
Sonstiges
Wiha
27067
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
27064
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
27065
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
27066
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
22595
ab € 3,18*
Sonstiges
Wiha
22593
ab € 3,24*
Sonstiges
Wiha
22594
ab € 3,18*
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.