Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit langem abgeflachtem Kopf, Bündig, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18054192
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     570E
EAN/GTIN:
     4003019075430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Präzisions-Spitzschneider mit langem abgeflachtem Kopf, Typ=570E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.4 mm, Durchmesser weicher Draht=0.6 mm, Gesamtlänge=120 mm, Gewicht=67 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,94*
€ 77,55*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 85,03*
€ 4,00*
ab € 65,53*
€ 85,03*
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 85,56*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 97,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,73*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,10*
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 59,70*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.