Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18053122 Herst.-Nr.: 70 02 125 EAN/GTIN: 4003773034025 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider, Typ=70 02 125, Durchmesser harter Draht=1.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.3 mm, Durchmesser weicher Draht=3 mm, Gesamtlänge=125 mm, Gewicht=119 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 116 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,50* | € 15,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,63* | € 15,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,53* | € 15,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,70* | € 15,64* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,90* | € 21,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|