Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE 125mm Seitenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18052441
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 06 125
EAN/GTIN:
     4003773018124
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider VDE, Typ=70 06 125, Durchmesser harter Draht=1.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.3 mm, Durchmesser weicher Draht=3 mm, Gesamtlänge=125 mm, Gewicht=121 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
1
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 20,26*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 20,27*
2 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 16,48*
€ 20,30*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 20,39*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.