Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf, Bündig, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18044909
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     886E
EAN/GTIN:
     4003019076802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf, Typ=886E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.8 mm, Gesamtlänge=120 mm, Gewicht=83 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 61,89*
€ 77,39*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 67,83*
€ 84,79*
€ 4,00*
ab € 65,71*
€ 84,79*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 85,88*
Lager 115
40
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 100,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 71,82*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,78*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 64,19*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.