Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider 140mm Seitenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18040621
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039488
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kraftseitenschneider, Typ=70 05 140, Durchmesser harter Draht=1.8 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.5 mm, Durchmesser weicher Draht=4 mm, Gesamtlänge=140 mm, Gewicht=154 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 18,03*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 18,04*
1
€ 4,80*
ab € 14,74*
€ 18,06*
1
€ 4,80*
ab € 14,69*
€ 18,06*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.