Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider verchromt 140 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider verchromt 140 mm m.M.K.Griff Knipex
Seitenschneider verchromt 140 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039488
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Seitenschneider KNIPEX, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.



Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Schneid-Ø weich:
4 mm
Schneid-Ø mittel:
2,8 mm
Schneid-Ø hart:
1,8 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
70 05 140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 140mm, 53020140, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4992472, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 18,08*
1
€ 4,80*
ab € 14,69*
€ 18,10*
1
€ 4,80*
ab € 14,67*
€ 18,10*
3 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 14,73*
€ 18,13*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.