Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18035818
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01894
EAN/GTIN:
     4010995018948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wiha bithalter magnetisch
bit halter
Bithalter, Typ=01894, Länge=74 mm, Geeignet für=Bits According to DIN 3126, ISO 1173 Form C 6.3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,86*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,90*
1
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 7,09*
2 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,14*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.