Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter magnetisch 74 mm 1/4" (01894)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01894
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01894
EAN/GTIN:
     4010995018948
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wiha bithalter magnetisch
bit halter

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.

Hülse: Edelstahl.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Innensechskant (Zoll):
1/4"
Gesamtlänge (mm):
74 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Multifunktionswerkzeug, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, 1/4, Dünn, Ratsche, für, 1/4 Zoll, magnetische, 01894, akku, magnetisch, flip, schnellwechsel, versenkt, edelstahl, klein, Bithalter magnetisch, Magnet, Akkuschrauber, Schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.