Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ0, ESD, Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18030736
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26928
EAN/GTIN:
     4010995269289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher, Typ=26928, Länge Schneidklinge=60 mm, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Pozidrivkopf=PZ0, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,32*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,73*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 7,76*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.