Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendreher, 100 ... 600Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18029142
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     RTD60CN
EAN/GTIN:
     4560138455005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher, Typ=RTD60CN, Anziehmoment min.=100 Nmm, Drehmoment max.=600 Nmm, Gesamtlänge=110 mm, Grösse der Spitze=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
35 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.