Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 150kHz 1000A 24V 1us Panelmontage LF1005S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696259
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 1005-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LF 1005-S, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=15 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=150 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.4 %, Linearität (±)=0.1 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=200 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=1000A, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=1000A, Sensormessbereich=1.5 kA, Stromart=AC DC, Serien=LF1005S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 246,93*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 188,23*
€ 267,62*
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 281,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012031
ab € 0,0915*
Zubehör
Molex
22012037
ab € 0,0596*
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 4,07*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,44*
Zubehör
TR Fasteners
M510 KSSTMCZ100-
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.