Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LF 1005-S STROMWANDLER, 1000A, FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146852
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 1005-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.4 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LF 1005-S, 2146852, 214-6852
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 183,55*
    € 246,99*
    Lager 139
    38
    Frei Haus
    ab € 186,92*
    € 268,14*
    Frei Haus
    ab € 210,71*
    € 282,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,14*
    € 319,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,20*
    € 303,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,18*
    € 267,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,88*
    € 250,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 206,66*
    € 245,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 202,44*
    € 240,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 198,22*
    € 235,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,92*
    € 222,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22012031
    ab € 0,0922*
    Zubehör
    Molex
    22012037
    ab € 0,0596*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 4,07*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M410 KSSTMCZ100-
    ab € 1,45*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M510 KSSTMCZ100-
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.