Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100kHz 5V 150 A Leiterplatte LAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696203
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LAS 50-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler, Typ=LAS 50-TP, Ausgangsspannung, max.=2.5 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.7 %, Reaktionszeit=500 ns, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=2.5V, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=50A, Sensormessbereich=150 A, Stromart=AC DC, Serien=LAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
104
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 40,00*
1 Tag
256
€ 14,99*
ab € 25,44*
€ 41,35*
€ 8,95*
ab € 30,02*
€ 44,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.