Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LAS 50-TP STROMWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617417
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LAS 50-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: LAS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -150A bis 150A
  • Ansprechzeit: 500 ns
  • Strommessbereich AC: -150A bis 150A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler lem 150a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LAS 50-TP, 1617417, 161-7417
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,03*
    € 35,93*
    1 Tag
    104
    Frei Haus
    ab € 26,44*
    € 39,92*
    Lager 139
    258
    € 14,99*
    ab € 25,53*
    € 41,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.