Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LAS, 150:1 Stromwandler 150A, 33.3mm x 30.2mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM LAS, 150:1 Stromwandler 150A, 33.3mm x 30.2mm x 21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4358763
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LAS 50-TP
EAN/GTIN:
     5059045470854
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 150:1
Versorgungsspannung = 5 V
Eingangsstrom = 150A
Gesamthöhe = 21mm
Gesamtbreite = 33.3mm
Gesamttiefe = 30.2mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage

LAS 50 - AC/DC-Stromwandler. 50A Nennstrombereich Max. Spitzenströme I P bis zu 150A Frequenzbandbreite DC bis 100kHz (Kleinsignalverhalten) Unipolare Versorgungsspannung V C von +5V Sehr geringe Stromaufnahme Referenz Out oder Referenz In (bei SP1) Hohe Genauigkeit Für Leiterplattenmontage geeignet. Die Stromwandler der neuen LAS-Reihe für Nennströme bis 50A eff besitzen aufbauend auf der bewährten ASIC-Technik noch einen Referenzpin. Mit diesem Referenzpin kann der Offsetdrift weiter minimiert werden. Bei der Standardausführung wird an diesem Pin die interne Referenz herausgeführt; bei der SP1 Variante hingegen kann der Anwender dem Wandler eine externe Referenz zur Verfügung stellen. Wenn kein Primärstrom fließt, entspricht die Ausgangsspannung dann dem Wert der Referenzspannung.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
150:1
Versorgungsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
150A
Gesamthöhe:
21mm
Gesamtbreite:
33.3mm
Gesamttiefe:
30.2mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler lem 150a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, 4358763, Automation, Prozessautomation, LEM, LAS50TP, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 40,00*
1 Tag
256
€ 14,99*
ab € 25,44*
€ 41,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,02*
€ 44,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.