| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17680846 Herst.-Nr.: A622 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromtastkopf, Typ=A622, Kabellänge=-999, Geeignet für=Tektronix Digitalmultimeter und Oszilloskope, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=BNC-Steckverbinder, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V, Strommessbereich=50 mA ... 100 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 85 mm | Nettogewicht: | 810 g | Tiefe: | 300 mm | Bruttogewicht: | 800 g | Breite: | 240 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,60* | € 1.158,86* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.074,29* | € 1.162,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,30* | € 1.168,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,99* | € 1.284,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|