| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17679491 Herst.-Nr.: TPP1-C1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermometer, Typ=TPP1-C1, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=1, Genauigkeit=3 °C, Temperaturmessbereich max.=250 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x CR2032, Schutzart=IP40, Thermometertyp=Fühler, Serien=TPP1 Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, Thermoelement, Thermoelemente, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstechfühler, einstichthermometer amprobe, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,37* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,51* | € 31,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,74* | € 32,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 32,76* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,41* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|