Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kabel 2 m 37-pol. m/f, geschirmt, ADDI-DATA All Series of Interference Free PC Boards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17674611
Hersteller:
     Addidata
Herst.-Nr.:
     ST010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
D-SUB-Kabel 2 m 37-pol. m/f, geschirmt, Typ=ST010, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=2 m, Aufnahmeschaft=Kabel, abgeschirmt, Geeignet für=ADDI-DATA All Series of Interference Free PC Boards
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
447 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
447 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: D-SUB-Kabel 2 m 37-pol. m/f, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 77,775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.