Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminalblock mit SCSI-II-Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17674591
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2904A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
SCSI Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Terminalblock mit SCSI-II-Kabelsatz, Typ=U2904A, Kabellänge=2 m, Geeignet für=U23xxx Series USB Modular Multifunction Data Acquisition Devices, Kontakt A=SCSI-II-Steckverbinder, Kontakt B=SCSI-II-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1015 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, keysight datenlogger, scsi kabel, Terminalblock mit SCSI-II-Kabelsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 268,98*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 273,78*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 236,55*
€ 280,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 118,275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4365216
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.