Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 810 - Infrarot-Thermometer 6:1 -30 ... 300°C NTC -10 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666944
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 810
EAN/GTIN:
     4029547008320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Testo 810 - Infrarot-Thermometer, Typ=TESTO 810, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=50 h, Eingänge=2, Genauigkeit=2 %, Max. Fühler-Temperaturbereich=50 °C, Max. IR-Temperaturbereich=300 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-10 °C, Min. IR-Temperaturbereich=-30 °C, Reaktionszeit=500 ms, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Datenspeicherung=Nein, Temperaturfühler=NTC, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=6:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
256 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
256 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,24*
€ 87,82*
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 87,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,28*
€ 88,21*
€ 8,95*
ab € 72,46*
€ 88,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 91,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 69,41*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.