Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, 0 ... 14 pH, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661977
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Messgerät
pH-Messgerät, Typ=HI98107, Batterielebensdauer=800 h, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Gewicht=65 g, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, pH-Auflösung=0.1 pH, pH-Genauigkeit=0.1 pH, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x CR2032, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
268 g
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,43*
€ 76,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 87,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,27*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.