Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.1pH-Wert, 14pH-Wert max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-218970
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-98107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Wert max. = 14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.1pH-Wert
Betriebstemperatur max. = +50°C

Diese Messgeräte können mit den in diesem Kapitel gelisteten Leitfähigkeits- und pH-Lösungen kalibriert werden. PH- und Leitfähigkeitsmessgeräte im Taschenformat von Hannah Instruments. Für den mobilen Einsatz sind die Hannah Instruments Taschengeräte handliche kleine Geräte, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Anwendungen umfassen Qualitätskontrolle, Schwimmbäder, Landwirtschaft, Fischzucht und die Druckindustrie. Alle pH-Messgeräte dieser Serie werden mit einer Schutzkappe, Batterien und Anweisungen geliefert. Mit klaren LCD-Displays und schlankem Design sind sie nicht nur schnell und einfach zu bedienen, sondern sind auch ideal für Benutzer, die ein tragbares Gerät suchen. Eigenschaften und Vorteile:. Hi-98107 ; 218-970 218-970 Wasserdicht und zum Schwitzen konzipiert Zweifache Flüssigkristallanzeige (LCD) pH 0,0 bis 14,0 und gleichzeitig angezeigte Temperaturmesswerte °C. Erneuerbare Kontaktstelle Einfache automatische Kalibrierung mit 1 oder 2 Punkten 1000 Stunden Batterielebensdauer. Hi-98201 ; 288-8177 288-8177 Erneuerbare Kontaktstelle Platinelektrode Bereich bis zu ±999 mV 700 Stunden Batterielebensdauer. Wo wird ein pH-Messgerät verwendet?. Von Laboren und der Qualitätskontrolle bis hin zu Schulen - pH-Messgeräte haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden häufig in Lösungen zur Anzeige von Alkalinität oder Säure verwendet, einige messen auch das elektrische Potenzial, diese werden als "potentiometrische pH-Messgeräte" bezeichnet. In der Regel mit einem Messgerät und einer Sonde messen einige pH-Messgeräte auch die Temperatur. Welche Art von Messung benötigt wird RS bietet eine Vielzahl von pH-Messgeräten, um Ihre pH-Messanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
14pH-Wert
pH Minimum:
0pH-Wert
pH Auflösung:
0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.1pH-Wert
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox-messgerät hanna, redox messgerät, 218970, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH Messgeräte, Hanna Instruments, HI98107, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,32*
€ 75,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 94,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,04*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.