Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 1TOhm ±5 ... ±20 % IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17645635
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1550C/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Ohmmeter
Isolationstester, Typ=FLUKE 1550C/KIT, Isolationswiderstand max.=1 TΩ, Isolationswiderstand min.=200 kΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Cables with Alligator Clips (Red, Black, Green) Infrared Adapter with Interface Cable FlukeView Forms Basic CD-ROM AC Power Cord Soft Carrying Case English Manual User's Manual on CD-ROM Quick Reference Card Software License Agreement Registration Card FlukeView Forms Installation Guide: USB-IR Cable Installation Guide Heavy Duty Alligator Clip Leads, Messfunktionen=Automatic Calculation of Dielectric Absorption (DAR) Polarization Index (PI) Resistance Capacitance Leakage Current, Schnittstellentyp=USB-IR, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Ableitstrom: 1 nA bis 2 mA Kapazität: 0.01μF bis 15.00μF, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 ... ±20 %, Serien=1550 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
445 mm
Nettogewicht:
11000 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
11000 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät fluke, abgreifklemme, Isolationstester
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.208,72*
€ 5.357,51*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 5.244,94*
€ 5.393,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.332,94*
€ 5.482,06*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5.334,28*
€ 5.483,41*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 6.035,77*
€ 6.185,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.185,92*
€ 7.361,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.149,49*
€ 7.317,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.057,53*
€ 7.208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.035,77*
€ 7.182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665021
ab € 4.597,98*
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 805,83*
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 972,34*
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 952,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.