Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-, Durchgangs- und Stromprüfer Fluke T5-1000 , 100A, 1kOhm, IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641012
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungs-, Durchgangs- und Stromprüfer Fluke T5-1000 , Typ=FLUKE T5-1000, Leiterdurchmesser=12.9 mm, Strommessbereich max.=100 A, Widerstandsmessbereich max.=1 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Inhalt=Detachable Probes Instruction Sheet, Messfunktionen=Continuity Tester Current Tester, Schutzart=IP52, Serien=T5 Series
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Spannungs-, Durchgangs- und Stromprüfer Fluke T5-1000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 226,83*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 201,66*
€ 226,84*
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 232,59*
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 233,24*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 264,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 77,86*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 36,21*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,86*
Zubehör
Fluke
H5
ab € 39,68*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 173,69*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,71*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,98*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 78,31*
Zubehör
Fluke
4089137
ab € 28,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 162,26*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 10,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 232,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.