| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17628176 Herst.-Nr.: P5100A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tastkopf, Typ=P5100A, Bandbreite=500 MHz, Leitungslänge=2 m, Nennspannung=2.5 kV, Art der Prüfspitze=Passiver Hochspannungstastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Large Hook Tip (013-0389-xx), Small Hook Tip (013-0388-xx), 6" Ground Lead (196-3526-xx), 18" Ground Lead, (196-3527-xx), Ground Spring (214-5299-xx), Crocodile Clip (344-0461-xx), Adjustment Tool (003-1433-xx), Colour Bands (016-1886-xx), Instruction Manual, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 26 mm | Tiefe: | 260 mm | Bruttogewicht: | 381 g | Breite: | 203 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,70* | € 825,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,73* | € 825,27* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 771,75* | € 853,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 783,10* | € 870,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,82* | € 926,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|