Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 50MHz, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17628028
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6139B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Tastkopf, Typ=P6139B, Bandbreite=50 MHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=300 V, Art der Prüfspitze=Passiv, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Long Ground Spring 016-2028-xx, 6" Alligator Ground Lead 196-3521-xx, Standard Hook Tip 013-0362-xx, Universal IC Cap, 3.8mm 013-0366-xx, Marker Band Set, 2 Each of 5 Colours 016-0633-xx, Adjustment Tool 003-1433-xx, Manual (English only) 071-2710-xx, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 719,66*
€ 798,39*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 738,78*
€ 818,90*
Frei Haus
ab € 736,15*
€ 836,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 771,91*
€ 845,58*
Frei Haus
ab € 783,79*
€ 884,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,58*
€ 1.006,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,37*
€ 990,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,88*
€ 953,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,55*
€ 935,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,91*
€ 918,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466620
ab € 164,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.