Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P6139B Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix P6139B Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC
Tektronix P6139B Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC
Tektronix P6139B Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7256604
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6139B
EAN/GTIN:
     5060641247146
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = P6139B
Anzahl der Tastköpfe = 1
Sicherheitskategorie = CAT II 300V

Die technischen Daten der Tastköpfe P6139B und P5050B sind mit denen der Tastköpfe P6139A ( ; 293-4309 293-4309 ) und P5050 ( ; 697-8710 697-8710 ) identisch. Die Versionen "B" sind schlanker, haben eine schärfere Spitze und erfüllen die Sicherheitsaktualisierungen vom März 2011 (UL-Zulassung). Tektronix 500 MHz passive Tastköpfe P6139B und P5050B. Die Tastköpfe P6139B und P5050B haben eine hohe Bandbreite und hohe Impedanz mit einem kleinen Kopf und einer scharfen Spitze, um dichte Stromkreisanordnung einfacher untersuchen zu können. Der P6139B und P5050B haben ähnliche elektrische Daten, unterstützten aber Tektronix-Oszilloskope mit unterschiedlichen Kompensationsbereichen. Hervorragende elektrische Leistung Robust und einfach zu bedienen Kompakter Tastkopf zur Messung von Miniatur-Schaltkreisen Kleines Tastkopfgehäuse für eine bessere Sichtbarkeit des zu prüfenden Geräts Kabellänge: 1,3 m Austauschbare Tastkopfspitzenpatronen Viel Zubehör für eine vielseitige Konnektivität TekProbe-Schnittstelle für den direkten BNC-Anschluss bei Oszilloskopen mit 1 MΩ-Eingängen Integrierte Oszilloskop- und Tastkopfmesssysteme mit intelligenter Kommunikation, die automatisch die Einheiten auf dem Oszilloskopdisplay skalieren und einstellen
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
P6139B
Anzahl der Tastköpfe:
1
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7256604, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P6139B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 703,28*
€ 786,40*
Frei Haus
ab € 676,34*
€ 786,40*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 736,35*
€ 828,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 774,26*
€ 883,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,19*
€ 1.051,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,74*
€ 1.017,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,62*
€ 980,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,38*
€ 932,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,26*
€ 921,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466620
ab € 160,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.