Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oscilloscope PROMOTION InfiniiVision 2000X DSO 4x 200MHz 2GSPS USB / GPIB / LAN / WVGA Video-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17623206
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2024A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Oscilloscope PROMOTION, Typ=DSOX2024A, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=1.75 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=8, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=50 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=5 Jahre, Messfunktionen=Maximum Voltage Minimum Voltage Peak-To-Peak Voltage Top Voltage Base Voltage Voltage Amplitude Overshoot Voltage Preshoot Voltage Average- N Cycles Voltage Average-Full Screen Voltage Dc Rms- N Cycles Voltage Dc Rms- Full Screen Voltage Ac Rms- N Cycles Voltage Ac Rms- Full Screen (Std Dev) Voltage Time Period Time Frequency Rise Time Fall Time + Width Time – Width Time Time Duty Cycle Time Delay Phase Time, Schnittstellentyp=USB GPIB LAN WVGA Video-Out, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 100 W, Trigger=Flanke Flanke dann Flanke (B-Trigger) Impulsweite Muster Video Runt-Trigger Anstieg-/Abfallzeit Burst nte Flanke I²C (Optional) SPI (Optional) CAN (Optional) LIN (Optional) RS-232 / 422 / 485 / UART (Optional), Oszilloskoptyp=DSO, Serien=InfiniiVision 2000X, Sicherheitskategorie=CAT I 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
340 mm
Nettogewicht:
5950 g
Tiefe:
475 mm
Bruttogewicht:
5950 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.629,74*
€ 3.753,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.722,66*
€ 3.847,32*
Frei Haus
ab € 4.004,80*
€ 4.263,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.847,32*
€ 4.578,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.829,09*
€ 4.556,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.754,74*
€ 4.468,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.722,66*
€ 4.429,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX1032-B
ab € 560,53*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX1032-C
ab € 694,78*
Sonstiges
Keysight Technologies
10073D
ab € 538,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 599,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 237,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6457A
ab € 152,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2WAVEGEN
ab € 597,29*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6456A
ab € 408,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2PLUS
ab € 271,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1803.1001.02
ab € 75,88*
Sonstiges
Pico Technology
TA042
ab € 499,45*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1881A
ab € 1.475,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.