Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangen-Adapter, 1 ... 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17612427
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stromzangen-Adapter, Typ=I400, Kabellänge=1.5 m, Geeignet für=Fluke Digital Multimeters, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=Ummantelter Bananenstecker, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV, Strommessbereich=1 ... 400 A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,79*
€ 218,13*
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 218,16*
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 218,70*
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 223,32*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 249,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 1.027,00*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 646,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.