| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17609811 Herst.-Nr.: C115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tragetasche, Typ=C115, Anzahl der Taschen=2, Aufnahmeschaft=Weiche Tragetasche, Farbe Tasche & Holster=Schwarz, Geeignet für=Fluke 20/70/11X/170 Series Digital Multimeter, Material Tasche & Holster=Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Tasche für Oszilloskop, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, werkzeugtasche polyester, Tragetasche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,07* | € 93,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,75* | € 93,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,29* | € 93,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,77* | € 94,14* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 100,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|