Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemmensatz 600V 10A Vernickelt Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600020
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     AC220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Krokodilklemmensatz, Typ=AC220, Grösse (Durchmesser)=-999, Nennspannung=600 V, Nennstrom=10 A, Zangenöffnung max.=9.5 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz Rot, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfklemme, Prüfmittelset, Prüfspitze, multimeter fluke, prüfklemme, Krokodilklemmensatz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,48*
€ 66,09*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,45*
€ 66,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 67,13*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,56*
€ 67,14*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 71,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 287,21*
Zubehör
Fluke
374 FC
ab € 407,12*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.005,71*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.422,46*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.892,45*
Zubehör
Fluke
664133
ab € 4.115,01*
Zubehör
Fluke
2452080
ab € 6.535,72*
Zubehör
Fluke
4400387
ab € 8.516,13*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 207,84*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 186,87*
Zubehör
Fluke
659612
ab € 156,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.